日本継手(旧:JFE継手)
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
エルボ45°
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
内容量
1個
全13種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
13種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
中心から端面までの距離 A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82055946
8A
1/4
8
17(45°)
¥
970
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
82266050
150A
6
150
82(45°)
¥
85,620
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
82055971
20A
3/4
20
25(45°)
¥
890
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
82267416
65A
2-1/2
65
49(45°)
¥
7,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
82056296
40A
1-1/2
40
37(45°)
¥
2,460
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
82267556
125A
5
125
74(45°)
¥
56,450
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
82056811
32A
1-1/4
32
34(45°)
¥
1,860
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
82269035
80A
3
80
54(45°)
¥
10,520
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
82056908
15A
1/2
15
21(45°)
¥
840
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
82269735
100A
4
100
65(45°)
¥
18,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
82057791
10A
3/8
10
19(45°)
¥
970
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
82271537
50A
2
50
42(45°)
¥
3,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
82057800
25A
1
25
29(45°)
¥
1,200
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材