曜日別特売

ポリブデン H種継手 熱融着式 H種ソケット

ポリブデン H種継手 熱融着式 H種ソケット - 日本継手(旧:JFE継手)ポリブデン H種継手 熱融着式 H種ソケット - 日本継手(旧:JFE継手)

ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。

形状
ソケット
規格
JIS K 6779
最高使用圧力(MPa)
81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0
使用流体
給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど
最高使用温度(℃)
90(循環給湯:70)
適合管
ポリブデン管
内容量
1個
注意
※接合作業には専用の工具をご使用ください。
※接合作業に当たっては、メーカーが実施する施工指導を受講し、その修了証を所有している方が行ってください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8205570025A5225
¥760
¥509
¥560(税込)
5日以内出荷
8205584920A4820
¥590
¥399
¥439(税込)
5日以内出荷
8205636616A4416
¥490
¥329
¥362(税込)
5日以内出荷
8205753813A3913
¥390
¥269
¥296(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする