ターボファン(マグネットプレート付き)

ターボファン(マグネットプレート付き) - ETGターボファン(マグネットプレート付き) - ETGターボファン(マグネットプレート付き) - ETGターボファン(マグネットプレート付き) - ETGターボファン(マグネットプレート付き) - ETG

取付便利なマグネットプレート付きのターボファン
フォークリフトや建設機械、農業機械などの作業車両に取り付けできるDC12V対応の強力送風機です。
小型・軽量ながら高風量を実現し、オペレーターの暑熱対策や熱中症予防をサポートします。
本体重量750g(本体のみ)
DC24V/DC48V車へは別売SFV-01B-MD(DCDCコンバーター仕様)をご検討ください。
モバイルバッテリー仕様は別売SFV-01B-MB(モバイルバッテリー仕様)をご検討ください。

用途
フォークリフト、建設機械、農業機械、高所作業車、ゴルフカートなどの運転席・作業席の暑さ対策。
仕様
●電源:DC12V●消費電力:18W●本体サイズ:145×126×227mm
本体
樹脂製/取付ブラケット付属/取り付け用磁石/電源コード付属
使用環境
屋外作業現場で使用可能。雨や粉じんが発生する環境でも使用できます。※スピードコントローラーは防水仕様ではありません。
主な機能
強力送風、小型・軽量設計、角度調整可能、防水・防塵仕様、後付け取付対応
内容量
1個
注意
DC12V車専用です。取付前に車両の電源仕様をご確認ください。安全を確保できる位置に取り付け、運転や作業の妨げにならないよう設置してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82070321SFV-01B-M
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする