トラック用掛け布団カバー
トラックドライバーの快適な休息をサポートする掛け布団カバー。肌触りの良い生地が掛け布団を汚れやホコリから守り、清潔な状態をキープします
落ち着いたグレーカラーは車内インテリアにも馴染みやすく、車中泊や長距離運行時の睡眠環境を快適に演出
着脱しやすく、お手入れも簡単なため、毎日使う寝具を清潔に保ちたい方におすすめのトラック用寝具アイテムです
- 用途
- トラック内装/寝具
- 種別
- 掛布団カバー
- 材質
- ポリエステル
- 色
- グレー
- 寸法(縦×横)(mm)
- 2000×1200
- 内容量
- 1枚
注意
※車種・ベッドスペースの形状や寸法により適合しない場合があります。ご購入前に必ずサイズをご確認ください※本製品は車内用寝具です。本来の用途以外には使用しないでください
※火気や高温となる場所の近くでは使用しないでください。変形や火災の原因となる恐れがあります
※水濡れや湿気の多い状態で長期間使用・保管すると、カビや臭いの発生原因となる場合があります。定期的に陰干ししてください
※汗や摩擦、濡れた状態での使用により、色移りや色落ちが生じる場合があります
※鋭利なものや強い力を加えると、生地の破れや中材の変形の原因となります
※製造上、縫製位置や寸法に若干の個体差が生じる場合があります
※モニター環境や撮影条件により、実際の商品と色味や質感が異なって見える場合があります
※衛生商品のため、開封後およびご使用後の返品・交換はお受けできません。
トラック内装・アクセサリー の新着商品
カテゴリ






























