C1862T高強度銅合金直管
リン脱酸銅管よりも強度の高い銅合金管(JIS H3300 C1862T)高圧用自然冷媒配管に使用されております。
- 材質
- C1862T
- 長さ(m)
- 4
- 調質
- 1/2H
- 設計圧力(MPa)
- 8
- 内容量
- 1本
注意
※設計圧力はあくまで参考値となり保証値ではございませんので、取り扱いには十分ご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
肉厚(mm)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
パイプ の新着商品
カテゴリ














