曜日別特売

メイクブラシクリーナー 無香料・無着色 10本入り

メイクブラシクリーナー 無香料・無着色 10本入り - 山田利メイクブラシクリーナー 無香料・無着色 10本入り - 山田利

メイクブラシの汚れを速やかに落とします。パウダ-・リキッドタイプの両方に使えます。香料・着色料・防腐剤(アルコ-ル・パラベンなど)無配合。メイクブラシを傷めない優しい処方です。

用途
汚れ落ちがよくメイクブラシを清潔に。
成分
界面活性剤(9%、ポリオキシエチレンアンルキルエール・脂肪酸アルカノールアミド)水軟化剤(アルカリ剤)
質量(g)
111.5
液性
弱アルカリ性
使用の目安
汚れの面積と同量位
正味量
90mL
内容量
1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82082905TO-054A
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする