組立式ポスタースタンド付き可変式傾斜棚
展示する商品に合わせて棚の段数を組み換えできる可変式タイプ。2段~4段に段数を変えることができます。
2段にするとB5サイズを4種、4段にするとハガキサイズを12種、並べることができます。
上部にポスタースタンドの付属パーツをセットするとA4サイズのポスターを飾ることができます。
- 用途
- 本・ポストカード・グッズなど、その日のラインナップに合わせて自由にレイアウトいただけます。組立式なのでイベント出展時の持ち運びにも便利です。
- その他
- 組立式
- 材質
- 段ボール(1.5mm厚)
- 寸法(mm)
- 本体(組立時):高さ740×幅366×奥行450(520)、傾斜棚部分:高さ300×幅366×奥行450(520)、ポスタースタンド部分:高さ440×幅262
- 色
- ブラック
- 入数
- 1台袋入
- 内容量
- 1セット
注意
※梱包、運搬に細心の注意を払っておりますが材質の関係上、角などに多少の擦れ等が見られる可能性があります。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。陳列・ディスプレイ用品 の新着商品
カテゴリ




















![ディスプレイスタンド シューズ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] ディスプレイスタンド シューズ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07671506-261120-04.jpg)

