曜日別特売

メカニカルチー ハウジング形管継手(ベストジョイント) グルーブ形 No.7721 一次防錆塗装品

メカニカルチー ハウジング形管継手(ベストジョイント) グルーブ形 No.7721 一次防錆塗装品 - 日本継手(旧:JFE継手)メカニカルチー ハウジング形管継手(ベストジョイント) グルーブ形 No.7721 一次防錆塗装品 - 日本継手(旧:JFE継手)

接合する管の先端をあらかじめグルーブ(溝)加工し、施工時にガスケットをはめ込み、分割された強固なハウジングで溝と溝を固定する継手です。
カップリングは伸縮、可とう性に優れた可とう型と管のたわみや伸びを最小限に抑える固定型があり、従来の工法に比べて作業性、経済性に優れています。

用途
消火(湿式)配管(但しカップリング、レジューシングカップリング以外は泡消火配管には使
用不可)、雨水排水配管、冷却水配管及び冷温水配管(但しカップリング可とう型、カップ
リング固定型、レジューシングカップリングのみ使用可能で、エルボ・チー等のグルービング
継手には使用不可。また、密閉配管のみ使用可能で、開放配管には使用不可。)
形状
チーズ
材質(本体)
FCD450-10
規格
国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、(一財)日本消防設備安全センター登録認定取得、UL規格 UL213、FM規格 1920
最高使用圧力(MPa)
2
本数
【ボルト】2
最高使用温度(℃)
40
適合管
水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)→《スケジュール40は200Aまでロールグルーブ(転造溝)が可能》
内容量
1個
注意
※付属の専用ボルトを使用してください。
全24種類を絞り込む
呼び径(B)
質量(kg)
寸法A(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8226514080A×25A1.63×1816756
¥8,120
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
8226647965A×40A1.682-1/2×1-1/2798052
¥6,840
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
8226714550A×40A1.42×1-1/2727244
¥6,220
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
8226749580A×32A2.153×1-1/4898056
¥8,120
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
8226767850A×32A1.32×1-1/4727244
¥6,220
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
8226844850A×25A1.22×1677244
¥6,220
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
82268457150A×100A6.46×414016199
¥16,840
¥9,898
¥10,888(税込)
5日以内出荷
8226849180A×50A2.33×2919456
¥8,120
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
82268649150A×50A3.66×213210199
¥11,940
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
82268746150A×40A3.36×1-1/21278999
¥11,570
¥6,798
¥7,478(税込)
5日以内出荷
82268850100A×32A2.34×1-1/4998274
¥9,120
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
82269130150A×65A3.96×2-1/214111499
¥14,380
¥8,398
¥9,238(税込)
5日以内出荷
82269401100A×25A1.954×1946774
¥7,750
¥4,598
¥5,058(税込)
5日以内出荷
82269656100A×65A2.954×2-1/211111074
¥10,880
¥6,398
¥7,038(税込)
5日以内出荷
82270031125A×65A3.85×2-1/211911490
¥12,100
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
8227024180A×40A2.053×2-1/2898056
¥8,120
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
82270365100A×80A3.14×311413874
¥10,880
¥6,398
¥7,038(税込)
5日以内出荷
82270530100A×40A2.34×1-1/2998274
¥9,120
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
8227066165A×32A1.62-1/2×1-1/4798052
¥6,840
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
82271485150A×80A5.46×313813699
¥15,000
¥8,798
¥9,678(税込)
5日以内出荷
82271808150A×32A3.26×1-1/41278999
¥11,570
¥6,798
¥7,478(税込)
5日以内出荷
82271905125A×50A3.75×211910690
¥11,350
¥6,698
¥7,368(税込)
5日以内出荷
8227291065A×25A1.522-1/2×1797252
¥6,840
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
82273366100A×50A2.74×210510174
¥10,880
¥6,398
¥7,038(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする