曜日別特売

樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 ユニオンソケット

樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 ユニオンソケット - 日本継手(旧:JFE継手)樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 ユニオンソケット - 日本継手(旧:JFE継手)

・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。
・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。
・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。

材質
青銅鋳物
規格
JIS K 6779
最高使用圧力(MPa)
81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0
最高使用温度(℃)
90(循環給湯:70)
内容量
1個
注意
※口径10A・13Aの継手はポリブテン管・架橋ポリエチレン管兼用です。
※パッキンが同梱されています。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ
寸法C(mm)
寸法W(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8226766013A×G1/248.5G1/22926ポリブデン管(JIS K 6778 J種)・架橋ポリエチレン管(JIS K 6769 PN16 XM種)
¥2,910
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
8227095016A×G3/451.5G3/435.532ポリブデン管(JIS K 6778 J種)
¥3,890
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
8227137013A×G3/448.5G3/42932ポリブデン管(JIS K 6778 J種)・架橋ポリエチレン管(JIS K 6769 PN16 XM種)
¥3,510
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
8227259610A×G1/246.5G1/224.526ポリブデン管(JIS K 6778 J種)・架橋ポリエチレン管(JIS K 6769 PN16 XM種)
¥2,760
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
8227312020A×G3/453.5G3/44132ポリブデン管(JIS K 6778 J種)
¥5,610
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする