コンセントリックレジューサー ハウジング形管継手(ベストジョイント) グルーブ形 No.7150 一次防錆塗装品
接合する管の先端をあらかじめグルーブ(溝)加工し、施工時にガスケットをはめ込み、分割された強固なハウジングで溝と溝を固定する継手です。
カップリングは伸縮、可とう性に優れた可とう型と管のたわみや伸びを最小限に抑える固定型があり、従来の工法に比べて作業性、経済性に優れています。
- 用途
- 消火(湿式)配管(但しカップリング、レジューシングカップリング以外は泡消火配管には使
用不可)、雨水排水配管、冷却水配管及び冷温水配管(但しカップリング可とう型、カップ
リング固定型、レジューシングカップリングのみ使用可能で、エルボ・チー等のグルービング
継手には使用不可。また、密閉配管のみ使用可能で、開放配管には使用不可。)
- 形状
- レジューサー
- 材質(本体)
- FCD450-10
- 規格
- 国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、(一財)日本消防設備安全センター登録認定取得、UL規格 UL213、FM規格 1920
- 最高使用圧力(MPa)
- 2
- 最高使用温度(℃)
- 40
- 適合管
- 水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)→《スケジュール40は200Aまでロールグルーブ(転造溝)が可能》
- 内容量
- 1個
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法A(mm)
質量(kg)
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ











