曜日別特売

径違いエルボ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)

径違いエルボ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手) - 日本継手(旧:JFE継手)

消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。
専用のゴム輪が付属します。

用途
消化管の埋設配管
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
エルボ90°
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法L1(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82266637100A×80A4×39013210698
¥28,200
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
8226956880A×65A3×2-1/2791069282
¥16,980
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
8227164165A×50A2-1/2×267927671
¥13,090
¥7,698
¥8,468(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする