ソケット 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)
消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。
専用のゴム輪が付属します。
- 用途
- 消化管の埋設配管
- 材質
- 黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
- 形状
- ソケット
- サイズ
- S
- 種類
- ねじ込み継手
- 規格
- JIS B 2301
- 最高使用圧力(MPa)
- 300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
- 使用流体
- 給水以外の水、油、空気、ガス
- 適合管
- 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
- 内容量
- 1個
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ













