ニップル 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用
万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。
スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。
- 材質
- 黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
- 形状
- ニップル
- 種類
- ねじ込み継手
- 規格
- 国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品
- 使用流体
- 水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど
- 適合管
- 圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
- 内容量
- 1個
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ









