アダプターエルボ 管端防食管継手 異種金属接触防止形 埋設用
コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。
絶縁ブッシュ(器具接続)側が平行ねじになっています。
- 用途
- バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合
- 形状
- エルボ90°
- 種類
- ねじ込み継手
- 温度範囲(℃)
- 0~40
- 最高使用圧力(MPa)
- 1
- 使用流体
- 水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
- 適合管
- 外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
- 内容量
- 1個
注意
※・平行ねじの器具との接続には水栓類の継手をご使用ください。※・ライニング鋼管から塩ビ管への連絡にはアダプター類の継手をご使用ください。
※・テーパねじの器具との接続にはアダプター類の継手をご使用ください。
全6種類を絞り込む
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法D1(mm)
寸法B(mm)
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ












