水栓チーズ 青銅製管端防食管継手

水栓チーズ 青銅製管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)水栓チーズ 青銅製管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)水栓チーズ 青銅製管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)水栓チーズ 青銅製管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)水栓チーズ 青銅製管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)水栓チーズ 青銅製管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)

コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。
コア無し側が平行ねじになっています。

用途
給水栓の接合
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
温度範囲(℃)
0~40
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
内容量
1個
注意
※・平行ねじの器具との接続には水栓類の継手をご使用ください。
※・ライニング鋼管から塩ビ管への連絡にはアダプター類の継手をご使用ください。
※・テーパねじの器具との接続にはアダプター類の継手をご使用ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8226605920A3/432333620
¥3,610
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
8227084625A×20A1×3/434413325×20
¥5,310
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8227267520A×15A3/4×1/229332720×15
¥3,500
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする