アダプターめすおすエルボ 管端防食管継手 異種金属接触防止形

アダプターめすおすエルボ 管端防食管継手 異種金属接触防止形 - 日本継手(旧:JFE継手)アダプターめすおすエルボ 管端防食管継手 異種金属接触防止形 - 日本継手(旧:JFE継手)アダプターめすおすエルボ 管端防食管継手 異種金属接触防止形 - 日本継手(旧:JFE継手)アダプターめすおすエルボ 管端防食管継手 異種金属接触防止形 - 日本継手(旧:JFE継手)

コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。
インナー(器具接続)側、コア有り側両方ともテーパねじになっています。

用途
バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合
形状
エルボ90°
種類
ねじ込み継手
温度範囲(℃)
0~40
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
内容量
1個
注意
※・平行ねじの器具との接続には水栓類の継手をご使用ください。
※・ライニング鋼管から塩ビ管への連絡にはアダプター類の継手をご使用ください。
※・テーパねじの器具との接続にはアダプター類の継手をご使用ください。
※管端防食機構付きの器具類には使用しないでください。
全7種類を絞り込む
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法D1(mm)
寸法B(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8226525532A1-1/446845029
¥12,090
¥5,298
¥5,828(税込)
5日以内出荷
8226580620A×15A3/4×1/229603313
¥6,540
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
8226654040A1-1/248885634
¥14,970
¥6,498
¥7,148(税込)
5日以内出荷
8227123925A138744122
¥8,270
¥3,598
¥3,958(税込)
5日以内出荷
8227155550A2571036945
¥18,150
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
8227283120A3/432643316
¥5,780
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8227343615A1/227572712
¥5,060
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする