曜日別特売

樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 めねじ付ソケット

樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 めねじ付ソケット - 日本継手(旧:JFE継手)樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 めねじ付ソケット - 日本継手(旧:JFE継手)

・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。
・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。
・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。

材質
青銅鋳物
規格
JIS K 6779
最高使用圧力(MPa)
81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0
最高使用温度(℃)
90(循環給湯:70)
内容量
1個
注意
※口径10A・13Aの継手はポリブテン管・架橋ポリエチレン管兼用です。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8226528020A×Rc3/457.5Rc3/43341ポリブデン管(JIS K 6778 J種)
¥5,330
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
8226706616A×Rc3/455.5Rc3/43235.5ポリブデン管(JIS K 6778 J種)
¥3,240
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
8226780013A×Rc1/248.5Rc1/22629ポリブデン管(JIS K 6778 J種)・架橋ポリエチレン管(JIS K 6769 PN16 XM種)
¥2,440
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
8227216710A×Rc1/246.5Rc1/22624.5ポリブデン管(JIS K 6778 J種)・架橋ポリエチレン管(JIS K 6769 PN16 XM種)
¥2,300
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする