樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 座付めねじ付ソケット
・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。
・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。
・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。
- 材質
- 青銅鋳物
- 寸法L(mm)
- 82.5
- ねじ
- Rc1/2
- 規格
- JIS K 6779
- 最高使用圧力(MPa)
- 81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0
- 寸法C(mm)
- 29
- 最高使用温度(℃)
- 90(循環給湯:70)
- 適合管
- ポリブデン管(JIS K 6778 J種)・架橋ポリエチレン管(JIS K 6769 PN16 XM種)
- 内容量
- 1個
注意
※口径10A・13Aの継手はポリブテン管・架橋ポリエチレン管兼用です。商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ



















