曜日別特売

樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 おねじ付ソケット

樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 おねじ付ソケット - 日本継手(旧:JFE継手)樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 おねじ付ソケット - 日本継手(旧:JFE継手)

・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。
・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。
・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。

材質
青銅鋳物
規格
JIS K 6779
最高使用圧力(MPa)
81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0
最高使用温度(℃)
90(循環給湯:70)
内容量
1個
注意
※口径10A・13Aの継手はポリブテン管・架橋ポリエチレン管兼用です。
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
ねじ
寸法B(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8226590116A×R3/457.5R3/4182835.5
¥3,240
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
8226620813A×R1/252R1/2132229
¥2,340
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
8226626916A×R1/256R1/2132835.5
¥3,110
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
8226703920A×R3/459.5R3/4183341
¥5,000
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8226783616A×G3/457.5G3/4152835.5
¥3,240
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
8226826513A×G1/252G1/2132229
¥2,340
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
8226926113A×R3/454.5R3/4182830
¥3,110
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
8226975110A×R1/250R1/2132224.5
¥2,110
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
8227111713A×G3/454.5G3/4152829
¥2,980
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする