ポリブデン H種継手 熱融着式 PBフランジシモク(平板)
ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。
- 規格
- JIS K 6779
- 最高使用圧力(MPa)
- 81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0
- 使用流体
- 給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど
- 最高使用温度(℃)
- 90(循環給湯:70)
- 適合管
- ポリブデン管
- 内容量
- 1個
注意
※接合作業には専用の工具をご使用ください。※接合作業に当たっては、メーカーが実施する施工指導を受講し、その修了証を所有している方が行ってください。
商品豆知識
樹脂管用継手 の新着商品
カテゴリ




























