サンコー(三甲)
オリコンEP15A-3
オールプラスチック製
適合
(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、EPボックス#40-2
種別
EP15A-3
材質
PP
色
ブラック
タイプ
FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
容量(L)
14.5
有効内寸(mm)
363×270×137
外寸(mm)
400×297×165
内寸(mm)
370×270×155
機構
両長側面にラベル剥離用線シボ面有
底形状
斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])
6.88(702)
折りたたみ時高さ(mm)
56
フタの有無
なし
嵌合商品
オリコン EP33AB-B
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×297×165
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14747067
55714000BK901
1個
なし
1
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12165925
55714000BK901(名入れ)
1セット(10個)
あり
1
¥
36,380
¥
40,018
(税込)
2以上
¥
32,180
¥
35,398
(税込)
3以上
¥
28,780
¥
31,658
(税込)
5以上
¥
24,660
¥
27,126
(税込)
7以上
¥
24,180
¥
26,598
(税込)
10以上
¥
22,820
¥
25,102
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。