オリコンEP29A-B
- 容量(L)
- 29.2
- 有効内寸(mm)
- 570×370×139
- 外寸(mm)
- 600×400×160
- 内寸(mm)
- 570×370×149
- 底形状
- 斜格子網目
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 9.56(975)
- 折りたたみ時高さ(mm)
- 47
- 嵌合商品
- ディスプレイオリコン 6416
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 600×400×160
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
コンテナー の新着商品
カテゴリ















![折りたたみコンテナー 558390 オリコンEP49B-SWグレー/ライトグレー サンコー[日用品] 折りたたみコンテナー 558390 オリコンEP49B-SWグレー/ライトグレー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)










