サンクレットオリコンP22B
フタが一体化されており、フタを紛失する心配がありません。
本体・フタ一体型の折り畳みコンテナです。
折り畳んだ時の高さが約4分の1になります。
- トラスコ品番
- 342-5339
- 材質
- PP
- 質量(kg)
- 1.47
- 色
- 透明/ブルー
- 容量(L)
- 21
- 有効内寸(mm)
- 378×264×210
- 外寸(mm)
- 410×294×227
- 内寸(mm)
- 378×264×210
- 最大積載荷重(kg)
- 20
- 底形状
- #54タイプ
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 6.86(700)
- 適合カード差し
- フタ92型・両長辺93型・両短辺47型
- 折りたたみ時高さ(mm)
- 60
- 名入れ
- なし
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 410×294×227
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 378×264×210
- 内容量
- 1個
コンテナー の新着商品
カテゴリ
























