ジャンボックス#100
(1件のレビュー)工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
- 材質
- PP
- 質量(kg)
- 7.1
- 容量(L)
- 106
- 有効内寸(mm)
- 629×429×366
- 外寸(mm)
- 703×503×411
- 内寸(mm)
- 643×443×381
- 底形状
- 格子リブ
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 47.2(4815)
- 外寸法・幅(mm)
- 703
- 外寸法・高さ(mm)
- 411
- 外寸法・奥行(mm)
- 503
- スタッキング
- 可
- 折り畳み可否
- 不可
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 703×503×411
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 629×429×366
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥60,000/税込¥66,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥150,000/税込¥165,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥150,000/税込¥165,000 |
コンテナー の新着商品
カテゴリ


























