マドコンC-40B

マドコンC-40B - サンコー(三甲)マドコンC-40B - サンコー(三甲)マドコンC-40B - サンコー(三甲)マドコンC-40B - サンコー(三甲)マドコンC-40B - サンコー(三甲)マドコンC-40B - サンコー(三甲)マドコンC-40B - サンコー(三甲)マドコンC-40B - サンコー(三甲)

各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。
透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。
オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。

材質
PP
容量(L)
41.5
有効内寸(mm)
493×335×251
外寸(mm)
530×366×281
内寸(mm)
494×336×251
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
11.28(1150)
折りたたみ時高さ(mm)
95
フタの有無
あり
嵌合商品
オリコン P31B
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×281
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
全21種類を絞り込む
色
内容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
色
適合カード差し
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8627308355902000BK901TM1個SKOC40BBKブラック/透明4辺21型
1
¥8,398
¥9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1475254555902000BK901TM1個C-40Bブラック/透明21型(ワンタッチ式)
1
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216598655902000BK901TM(名入れ)1セット(10個)C-40Bブラック/透明21型(ワンタッチ式)
1
¥55,380
¥60,918(税込)
2以上
¥51,180
¥56,298(税込)
3以上
¥47,780
¥52,558(税込)
5以上
¥43,660
¥48,026(税込)
7以上
¥43,180
¥47,498(税込)
10以上
¥41,820
¥46,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8627309255902000BLCOPTM1個SKOC40BBLブルー/透明4辺21型
1
¥8,398
¥9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1475255455902000BLCOPTM1個C-40Bブルー/透明21型(ワンタッチ式)
1
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216599555902000BLCOPTM(名入れ)1セット(10個)C-40Bブルー/透明21型(ワンタッチ式)
1
¥55,380
¥60,918(税込)
2以上
¥51,180
¥56,298(税込)
3以上
¥47,780
¥52,558(税込)
5以上
¥43,660
¥48,026(税込)
7以上
¥43,180
¥47,498(税込)
10以上
¥41,820
¥46,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475256355902000BR701TM1個C-40Bブラウン/透明21型(ワンタッチ式)
1
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8627311755902000BR701TM1個SKOC40BBRブラウン/透明4辺21型
1
¥8,398
¥9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
1216601155902000BR701TM(名入れ)1セット(10個)C-40Bブラウン/透明21型(ワンタッチ式)
1
¥55,380
¥60,918(税込)
2以上
¥51,180
¥56,298(税込)
3以上
¥47,780
¥52,558(税込)
5以上
¥43,660
¥48,026(税込)
7以上
¥43,180
¥47,498(税込)
10以上
¥41,820
¥46,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8627307455902000GL802TM1個SKOC40BGLLライトグレー/透明4辺21型
1
¥8,398
¥9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1475257955902000GL802TM1個C-40Bライトグレー/透明21型(ワンタッチ式)
1
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216602055902000GL802TM(名入れ)1セット(10個)C-40Bライトグレー/透明21型(ワンタッチ式)
1
¥55,380
¥60,918(税込)
2以上
¥51,180
¥56,298(税込)
3以上
¥47,780
¥52,558(税込)
5以上
¥43,660
¥48,026(税込)
7以上
¥43,180
¥47,498(税込)
10以上
¥41,820
¥46,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475258855902000GR608TM1個C-40Bグリーン/透明21型(ワンタッチ式)
1
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8627312655902000GR608TM1個SKOC40BGRグリーン/透明4辺21型
1
¥8,398
¥9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1216602955902000GR608TM(名入れ)1セット(10個)C-40Bグリーン/透明21型(ワンタッチ式)
1
¥55,380
¥60,918(税込)
2以上
¥51,180
¥56,298(税込)
3以上
¥47,780
¥52,558(税込)
5以上
¥43,660
¥48,026(税込)
7以上
¥43,180
¥47,498(税込)
10以上
¥41,820
¥46,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475259755902000RE401TM1個C-40Bレッド/透明21型(ワンタッチ式)
1
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8627310155902000RE401TM1個SKOC40BREレッド/透明4辺21型
1
¥8,398
¥9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1216603855902000RE401TM(名入れ)1セット(10個)C-40Bレッド/透明21型(ワンタッチ式)
1
¥55,380
¥60,918(税込)
2以上
¥51,180
¥56,298(税込)
3以上
¥47,780
¥52,558(税込)
5以上
¥43,660
¥48,026(税込)
7以上
¥43,180
¥47,498(税込)
10以上
¥41,820
¥46,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475260655902000YE304TM1個C-40Bイエロー/透明21型(ワンタッチ式)
1
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8627306555902000YE304TM1個SKOC40BYEイエロー/透明4辺21型
1
¥8,398
¥9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
1216604755902000YE304TM(名入れ)1セット(10個)C-40Bイエロー/透明21型(ワンタッチ式)
1
¥55,380
¥60,918(税込)
2以上
¥51,180
¥56,298(税込)
3以上
¥47,780
¥52,558(税込)
5以上
¥43,660
¥48,026(税込)
7以上
¥43,180
¥47,498(税込)
10以上
¥41,820
¥46,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする