マドコンC-50B

マドコンC-50B - サンコー(三甲)マドコンC-50B - サンコー(三甲)マドコンC-50B - サンコー(三甲)マドコンC-50B - サンコー(三甲)マドコンC-50B - サンコー(三甲)マドコンC-50B - サンコー(三甲)マドコンC-50B - サンコー(三甲)マドコンC-50B - サンコー(三甲)

各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。
透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。
オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。

仕様
フタ付き
材質
PP
質量(kg)
2.66
容量(L)
50.2
有効内寸(mm)
493×335×304
外寸(mm)
530×366×334
内寸(mm)
494×336×304
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
11.67(1190)
適合カード差し
4辺21型
折りたたみ時高さ(mm)
95
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
334
外寸法・奥行(mm)
366
フタの有無
あり
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・高さ(mm)
304
有効内寸法・幅(mm)
493
嵌合商品
オリコン P31B
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×334
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
全7種類を絞り込む
色
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
種別
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8627315355900000BK901TM432-2789SKOC50BBKブラック/透明
¥21,292
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8627316255900000BLCOPTM432-2797SKOC50BBLブルー/透明
¥16,610
¥7,298
¥8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8627318755900000BR701TM432-2801SKOC50BBRブラウン/透明
¥16,610
¥7,298
¥8,028(税込)
当日出荷
返品不可
8627314455900000GL802TM432-2819SKOC50BGLLライトグレー/透明
¥16,610
¥7,298
¥8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8627319655900000GR608TM432-2827SKOC50BGRグリーン/透明
¥16,610
¥7,298
¥8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8627317155900000RE401TM432-2835SKOC50BREレッド/透明
¥16,610
¥7,298
¥8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8627313555900000YE304TM432-2843SKOC50BYEイエロー/透明
¥16,610
¥7,298
¥8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする