マドコンC-60B

マドコンC-60B - サンコー(三甲)マドコンC-60B - サンコー(三甲)マドコンC-60B - サンコー(三甲)マドコンC-60B - サンコー(三甲)マドコンC-60B - サンコー(三甲)マドコンC-60B - サンコー(三甲)マドコンC-60B - サンコー(三甲)マドコンC-60B - サンコー(三甲)

オールプラスチック製

仕様
(カード差し取付面)4辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B
種別
C-60B
材質
PP
タイプ
FOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
容量(L)
59.3
有効内寸(mm)
493×335×359
外寸(mm)
530×366×389
内寸(mm)
494×336×359
機構
両短辺上枠両端部及びフタ噛み合わせ部にラベル剥離用線シボ面有 サンファスナー1型、3型、及びインシュロックの取付けが可能
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
12.5(1274)
適合カード差し
21型(ワンタッチ式)
折りたたみ時高さ(mm)
95
フタの有無
あり
嵌合商品
オリコン P31B
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×389
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
全14種類を絞り込む
色
名入れ
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1475527555923000BK901TM1個ブラック/透明なし
1
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216627555923000BK901TM(名入れ)1セット(10個)ブラック/透明あり
1
¥58,380
¥64,218(税込)
2以上
¥54,180
¥59,598(税込)
3以上
¥50,780
¥55,858(税込)
5以上
¥46,660
¥51,326(税込)
7以上
¥46,180
¥50,798(税込)
10以上
¥44,820
¥49,302(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475528455923000BLCOPTM1個ブルー/透明なし
1
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216629155923000BLCOPTM(名入れ)1セット(10個)ブルー/透明あり
1
¥58,380
¥64,218(税込)
2以上
¥54,180
¥59,598(税込)
3以上
¥50,780
¥55,858(税込)
5以上
¥46,660
¥51,326(税込)
7以上
¥46,180
¥50,798(税込)
10以上
¥44,820
¥49,302(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475529355923000BR701TM1個ブラウン/透明なし
1
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216630055923000BR701TM(名入れ)1セット(10個)ブラウン/透明あり
1
¥58,380
¥64,218(税込)
2以上
¥54,180
¥59,598(税込)
3以上
¥50,780
¥55,858(税込)
5以上
¥46,660
¥51,326(税込)
7以上
¥46,180
¥50,798(税込)
10以上
¥44,820
¥49,302(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475530955923000GL802TM1個ライトグレー/透明なし
1
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216630955923000GL802TM(名入れ)1セット(10個)ライトグレー/透明あり
1
¥58,380
¥64,218(税込)
2以上
¥54,180
¥59,598(税込)
3以上
¥50,780
¥55,858(税込)
5以上
¥46,660
¥51,326(税込)
7以上
¥46,180
¥50,798(税込)
10以上
¥44,820
¥49,302(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475531855923000GR608TM1個グリーン/透明なし
1
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216631855923000GR608TM(名入れ)1セット(10個)グリーン/透明あり
1
¥58,380
¥64,218(税込)
2以上
¥54,180
¥59,598(税込)
3以上
¥50,780
¥55,858(税込)
5以上
¥46,660
¥51,326(税込)
7以上
¥46,180
¥50,798(税込)
10以上
¥44,820
¥49,302(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475532755923000RE401TM1個レッド/透明なし
1
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216632755923000RE401TM(名入れ)1セット(10個)レッド/透明あり
1
¥58,380
¥64,218(税込)
2以上
¥54,180
¥59,598(税込)
3以上
¥50,780
¥55,858(税込)
5以上
¥46,660
¥51,326(税込)
7以上
¥46,180
¥50,798(税込)
10以上
¥44,820
¥49,302(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475533655923000YE304TM1個イエロー/透明なし
1
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216633655923000YE304TM(名入れ)1セット(10個)イエロー/透明あり
1
¥58,380
¥64,218(税込)
2以上
¥54,180
¥59,598(税込)
3以上
¥50,780
¥55,858(税込)
5以上
¥46,660
¥51,326(税込)
7以上
¥46,180
¥50,798(税込)
10以上
¥44,820
¥49,302(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする