マドコンO-40B

マドコンO-40B - サンコー(三甲)マドコンO-40B - サンコー(三甲)マドコンO-40B - サンコー(三甲)マドコンO-40B - サンコー(三甲)マドコンO-40B - サンコー(三甲)マドコンO-40B - サンコー(三甲)マドコンO-40B - サンコー(三甲)マドコンO-40B - サンコー(三甲)
容量(L)
43.1
有効内寸(mm)
493×335×252
外寸(mm)
530×366×272
内寸(mm)
494×336×261
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
10.26(1047)
折りたたみ時高さ(mm)
86
嵌合商品
オリコン P31B
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×272
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全21種類を絞り込む
色
内容量
21種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
材質
色
適合カード差し
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55904000BK901TM 147524751475247555904000BK901TM1個O-40BPPブラック/透明21型(ワンタッチ式)
1
¥3,698
¥4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55904000BK901TM 312464273124642755904000BK901TM1個SKO-O-40B-BKポリプロピレン(PP)ブラック(別売)4辺21型
1
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55904000BK901TM(名入れ) 131395101313951055904000BK901TM(名入れ)1セット(10個)O-40BPPブラック/透明21型(ワンタッチ式)
1
¥53,380
¥58,718(税込)
2以上
¥49,180
¥54,098(税込)
3以上
¥45,780
¥50,358(税込)
5以上
¥41,660
¥45,826(税込)
7以上
¥41,180
¥45,298(税込)
10以上
¥39,820
¥43,802(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55904000BLCOPTM 147524841475248455904000BLCOPTM1個O-40BPPブルー/透明21型(ワンタッチ式)
1
¥3,698
¥4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55904000BLCOPTM 312464363124643655904000BLCOPTM1個SKO-O-40B-BLポリプロピレン(PP)ブルー(別売)4辺21型
1
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55904000BLCOPTM(名入れ) 131395191313951955904000BLCOPTM(名入れ)1セット(10個)O-40BPPブルー/透明21型(ワンタッチ式)
1
¥53,380
¥58,718(税込)
2以上
¥49,180
¥54,098(税込)
3以上
¥45,780
¥50,358(税込)
5以上
¥41,660
¥45,826(税込)
7以上
¥41,180
¥45,298(税込)
10以上
¥39,820
¥43,802(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55904000BR701TM 147524931475249355904000BR701TM1個O-40BPPブラウン/透明21型(ワンタッチ式)
1
¥3,698
¥4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55904000BR701TM 312464453124644555904000BR701TM1個SKO-O-40B-BRポリプロピレン(PP)ブラウン(別売)4辺21型
1
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55904000BR701TM(名入れ) 131395281313952855904000BR701TM(名入れ)1セット(10個)O-40BPPブラウン/透明21型(ワンタッチ式)
1
¥53,380
¥58,718(税込)
2以上
¥49,180
¥54,098(税込)
3以上
¥45,780
¥50,358(税込)
5以上
¥41,660
¥45,826(税込)
7以上
¥41,180
¥45,298(税込)
10以上
¥39,820
¥43,802(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55904000GL802TM 147525091475250955904000GL802TM1個O-40BPPライトグレー/透明21型(ワンタッチ式)
1
¥3,698
¥4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55904000GL802TM 312464543124645455904000GL802TM1個SKO-O-40B-GLLポリプロピレン(PP)ライトグレー(別売)4辺21型
1
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55904000GL802TM(名入れ) 131395371313953755904000GL802TM(名入れ)1セット(10個)O-40BPPライトグレー/透明21型(ワンタッチ式)
1
¥53,380
¥58,718(税込)
2以上
¥49,180
¥54,098(税込)
3以上
¥45,780
¥50,358(税込)
5以上
¥41,660
¥45,826(税込)
7以上
¥41,180
¥45,298(税込)
10以上
¥39,820
¥43,802(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55904000GR608TM 147525181475251855904000GR608TM1個O-40BPPグリーン/透明21型(ワンタッチ式)
1
¥3,698
¥4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55904000GR608TM 312464703124647055904000GR608TM1個SKO-O-40B-GRポリプロピレン(PP)グリーン(別売)4辺21型
1
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55904000GR608TM(名入れ) 131395461313954655904000GR608TM(名入れ)1セット(10個)O-40BPPグリーン/透明21型(ワンタッチ式)
1
¥53,380
¥58,718(税込)
2以上
¥49,180
¥54,098(税込)
3以上
¥45,780
¥50,358(税込)
5以上
¥41,660
¥45,826(税込)
7以上
¥41,180
¥45,298(税込)
10以上
¥39,820
¥43,802(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55904000RE401TM 147525271475252755904000RE401TM1個O-40BPPレッド/透明21型(ワンタッチ式)
1
¥3,698
¥4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55904000RE401TM 312464793124647955904000RE401TM1個SKO-O-40B-REポリプロピレン(PP)レッド(別売)4辺21型
1
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
返品不可
55904000RE401TM(名入れ) 131395551313955555904000RE401TM(名入れ)1セット(10個)O-40BPPレッド/透明21型(ワンタッチ式)
1
¥53,380
¥58,718(税込)
2以上
¥49,180
¥54,098(税込)
3以上
¥45,780
¥50,358(税込)
5以上
¥41,660
¥45,826(税込)
7以上
¥41,180
¥45,298(税込)
10以上
¥39,820
¥43,802(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55904000YE304TM 147525361475253655904000YE304TM1個O-40BPPイエロー/透明21型(ワンタッチ式)
1
¥3,698
¥4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55904000YE304TM 312464883124648855904000YE304TM1個SKO-O-40B-YEポリプロピレン(PP)イエロー(別売)4辺21型
1
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55904000YE304TM(名入れ) 131395711313957155904000YE304TM(名入れ)1セット(10個)O-40BPPイエロー/透明21型(ワンタッチ式)
1
¥53,380
¥58,718(税込)
2以上
¥49,180
¥54,098(税込)
3以上
¥45,780
¥50,358(税込)
5以上
¥41,660
¥45,826(税込)
7以上
¥41,180
¥45,298(税込)
10以上
¥39,820
¥43,802(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする