ナビスキャスターΦ130 ゴム S有り
交換用のナビスオリジナルキャスターです。
- 仕様
- ※ストッパー付き
- 材質
- 本体/ナイロン、車輪/エラストマー
- キャスター径(Φmm)
- 130
- 取付け方法
- ゴムカップリング
- アズワン品番
- 0-1550-01-02
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
ワゴン の新着商品
カテゴリ


















