難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)
【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。
【概要】難燃TACレックスAは、難燃性の波付硬質合成樹脂管(FEP)です。
サイズはΦ125-Φ200をラインアップ。
関東おやま工場で製造しています。
【重要】 難燃TACレックスAΦ125・150・200は、難燃TACレックスと製品形状が異なり、管や部品との接続性・互換性がありませんのでご注意ください。
【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書1に適合しています。
難燃性です(同JISに適合)。
軽量です。
ケーブルの引込みが容易です。
土中埋設しても充分な強度があります。
可とう性があり、既設物、障害物等を容易に回避できます。
長尺なので接続箇所が少ない。
5m毎にマークを付けています。
耐薬品性に優れます。
管の可とう性により地震や地盤沈下に追従します。
- 材質
- 難燃性ポリエチレン
- 柔軟性
- あり
- 内容量
- 1個
電線管 の新着商品
カテゴリ



























