曜日別特売

難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)

難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) - TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) - TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) - TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) - TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) - TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) - TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。
【概要】難燃TACレックスは、難燃性の波付硬質合成樹脂管(FEP)です。
サイズはΦ30-Φ200をラインアップしています。
【重要】 難燃TACレックスΦ125・150・200は、難燃TACレックスAと製品形状が異なり、管や部品との接続性・互換性がありませんのでご注意ください。
【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書1に適合しています。
難燃性です(同JISに適合)。
軽量です。
ケーブルの引込みが容易です。
土中埋設しても充分な強度があります。
可とう性があり、既設物、障害物等を容易に回避できます。
長尺なので接続箇所が少ない。
5m毎にマークを付けています。
耐薬品性に優れます。
管の可とう性により地震や地盤沈下に追従します。

材質
難燃性ポリエチレン
柔軟性
あり
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
定尺(m)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82299641NTLX2004730256.2205
18,300
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
82300377NTLX12533.550162128.5
10,600
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
82300596NTLX1503850194154.5
13,360
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする