曜日別特売

【名入れ】ナチュラル卓上メモルダー

【名入れ】ナチュラル卓上メモルダー - レスタス【名入れ】ナチュラル卓上メモルダー - レスタス【名入れ】ナチュラル卓上メモルダー - レスタス【名入れ】ナチュラル卓上メモルダー - レスタス【名入れ】ナチュラル卓上メモルダー - レスタス【名入れ】ナチュラル卓上メモルダー - レスタス
仕様
メモスペース,前後月表示
寸法(mm)
138×185
紙質
クラフト
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)
15×140
名入れ
台紙に箔押し印刷
製本
リング製本
サービス分類
名入れ
内容量
1セット(50冊)
注意
※FAXでもご注文可能です。
右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※こちらの商品はキャンペーンコード入力による特価対象外となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82300867MR101
1
¥23,980
¥26,378(税込)
2以上
¥21,980
¥24,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする