12A/125V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード
- 用途
- network switchへの電源供給
- 仕様
- ●環境自己主張マーク:なし●長さ:2.8m●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為
- 端子
- JIS C-8303
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
電源コード/コンセント(FA) の新着商品
カテゴリ





















