PVCメッセンジャー
45スケア以上は最低20mで以降は10m単位のご注文でお願い致します。
5.5~38スケアは10m以上、5m単位でも注文をお受け致します。
メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)
メーカーも特別な指示がない限りは鋼よりをお出ししております。「電力会社・NTT・役所関係は全て鋼よりです。」
特に柱の支線として使用する場合は必ず鋼よりを使用して下さい。
- 内容量
- 1箱(10m)
電路支持材/支持金具 の新着商品
カテゴリ