小型スキマ型ワゴン ディスプレイネット メッシュパネル ワイヤーネット〔ストエキオリジナル〕
奥行25cmのコンパクトタイプ。レジ前などのちょっとしたスペースに。折りたたみ式でコンパクトに収納でき、展示会やっ催事場にもおすすめです。新色の黒が登場!
- 用途
- 樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w ネットの線材は直径3mmです。
- 種別
- ブラック
- 材質
- スチール製 粉体塗装
- 質量(kg)
- 4.8
- 耐荷重(kg)
- 20
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 44.5×25×135
- 高さ(cm)
- 前面こぼれ止め:5
- ピッチ(cm)
- ネット:5
- 奥行き(cm)
- 下部トレー:19
- 寸法(幅W×高さH)(cm)
- ネット面:40.7×115.7
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
店舗什器 の新着商品
カテゴリ

























