ネットラック ネット棚展開 幅92cm〔ストエキオリジナル〕
軽くて使いやすいネット棚タイプ。ネット棚は、まっすぐにも傾斜にもできます。組み立てカンタン!コンパクトに折りたためます。ネット面を広げて棚を引っ掛けるだけの簡単組み立てです。棚は5cm間隔で上下移動できます。(ネットピッチ:5cm)
- 用途
- 樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ネットの線材は直径3mmです。
- 材質
- スチール製 粉体塗装
- 耐荷重(kg)
- 全体:50 10/段
- 高さ(cm)
- 前面こぼれ止め:5.5
- ピッチ(cm)
- ネット:5
- 寸法(幅W×奥行D)(cm)
- ネット棚:88.5×39
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全6種類を絞り込む
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥835~/税込¥919~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,366~/税込¥1,503~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,124~/税込¥2,336~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,124~/税込¥2,336~ |
店舗什器 の新着商品
カテゴリ

























