SNコンテナーB#12K

SNコンテナーB#12K - サンコー(三甲)SNコンテナーB#12K - サンコー(三甲)SNコンテナーB#12K - サンコー(三甲)

同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。
段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。
ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。

仕様
同色同形状スタッキングタイプ
トラスコ品番
268-1242
材質
PP
質量(kg)
0.88
ブラック/ブルー
容量(L)
11.6
有効内寸(mm)
328×222×140
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
386×280×157
外寸(mm)
386×280×157
内寸(mm)
346×240×150
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
12.65(1290)
ネスティング高さ(mm)
79
適合カード差し
(別売)片長辺115、170型
適合コンテナ
SNコンテナーB#8K
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
328×222×140
嵌合商品
SNコンテナー B#8K
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
386×280×157
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2593924620173000BK901BL503
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする