SNコンテナーB#60-2
同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。
段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。
ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
- 仕様
- 同色同形状スタッキングタイプ、持続性帯電防止剤入り
- トラスコ品番
- 204-9791
- 種別
- SK-SNB60-2-BL/TM
- 材質
- PP
- 質量(kg)
- 3.15
- 色
- ブルー透明/透明
- 容量(L)
- 60.1
- 有効内寸(mm)
- 537×376×278
- 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
- 602×441×300
- 外寸(mm)
- 602×441×300
- 内寸(mm)
- 552×391×288
- 底形状
- 格子リブ
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 11.67(1190)
- ネスティング高さ(mm)
- 151.5
- 適合カード差し
- (別売)両短辺9-M型、両短辺21型
- 適合コンテナ
- テンバコ16、32、47、64、92
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 537×376×278
- 嵌合商品
- テンバコ 92
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 602×441×300
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 全国 | 数量5以上のご注文(数量1につき) | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
コンテナー の新着商品
カテゴリ




















