SNコンテナーB#77K
同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。
段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。
ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
- 仕様
- 同色同形状スタッキングタイプ
- トラスコ品番
- 268-2760
- 材質
- PP
- 色
- ブラック/ブラウン
- 質量(g)
- 3150
- 容量(L)
- 76.9
- 有効内寸(mm)
- 521×494×276
- 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
- 579×560×304
- 外寸(mm)
- 579×560×304
- 内寸(mm)
- 539×520×286
- 底形状
- 格子リブ
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 16.77(1711)
- ネスティング高さ(mm)
- 152
- 適合カード差し
- (別売)カード差し115型、170型
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 521×494×276
- 嵌合商品
- SNコンテナー B#8K
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 579×560×304
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 全国 | 数量4以上のご注文(数量1につき) | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
コンテナー の新着商品
カテゴリ






















