曜日別特売

透明ジオラマ ハロウィン

透明ジオラマ ハロウィン - アーテック[学校教材・教育玩具]透明ジオラマ ハロウィン - アーテック[学校教材・教育玩具]透明ジオラマ ハロウィン - アーテック[学校教材・教育玩具]透明ジオラマ ハロウィン - アーテック[学校教材・教育玩具]透明ジオラマ ハロウィン - アーテック[学校教材・教育玩具]透明ジオラマ ハロウィン - アーテック[学校教材・教育玩具]透明ジオラマ ハロウィン - アーテック[学校教材・教育玩具]

簡単ジオラマ工作!かわいいハロウィンの世界をつくろう!
かわいいハロウィンのフィギュアと粘土、ジオラマ模型を使って、手軽にハロウィンの世界を楽しめるジオラマ工作キットです。必要な材料がすべて揃ったオールインワンセットなので、追加の道具や素材は不要なので、すぐに作業を始められます。かわいいフィギュアがハロウィンの雰囲気を簡単に演出し、子どもから大人まで工作初心者でも安心して楽しめます。手間いらずで本格的なハロウィンジオラマが作れるおすすめのクラフトキットです。ワークショップやイベント、集客用途にもぴったりです。【対象年齢】6歳以上【目安制作時間】30分

セット内容
透明容器・フタ×1、ハロウィンフィギュア2種×1、ジオラマ樹木×1、接着剤×1、ハロウィンシール×1、ジオラマ粘土ジオベース(ライトブラウン)×1
材質
透明容器:PET、フタ:アルミ、ハロウィンフィギュア:PS、ジオラマ樹木:ナイロン・鉄、接着剤:EVA・PVA・水、ハロウィンシール:透明PET#50(強粘着)、ジオラマ粘土ジオベース(ライトブラウン):滑石・水・樹脂系中空体・樹脂粉末・合成糊剤・増粘剤・界面活性剤・繊維・顔料・抗ウィルス剤・防腐剤
寸法(mm)
透明容器:Φ80×110 / カボチャ:22×24×23 / オバケ:26×28×29 / ジオラマ樹木:90 / シール:105×148 / 粘土:35×20×60
内容量
1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。おはながみ1枚は、色取り混ぜになります。色はお選びいただけません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8233747758769
オープン
¥637
¥701(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする