万華鏡工作キット

万華鏡工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]万華鏡工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]万華鏡工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]万華鏡工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]万華鏡工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]万華鏡工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]

どうぶつがいっぱい!かわいい万華鏡が作れるキット!
どうぶつをテーマにしたオリジナル万華鏡が作れる工作キットです。万華鏡を組み立て、どうぶつイラスト入りのプラバンシートやカラーセロハンを入れるだけで、世界にひとつだけの万華鏡が完成します。光にかざすと、大小さまざまな鮮やかな模様がくるくる変化し、何度でも楽しめます。組み立ては簡単なので、イベントやワークショップ、自由研究の題材にもぴったりのクラフトキットです。完成品は正体あてゲームなどにも応用できる、見て楽しい&作って嬉しい知育アイテムです。親子での工作や学習教材としてもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【目安制作時間】20分【別途用意するもの】はさみ、セロハンテープ、のり

セット内容
万華鏡工作キット どうぶつ(紙管(Φ39×140mm)×1、キャップ(上・下)トレー(上・下)×各1、デコペーパー(A5)×1、カラーセロハン5色組×1、モール 3色組×1、プラバンシート×1、ミラー(31×140mm)×3)×2
材質
紙、プラスチック
寸法(mm)
完成:Φ39×140
種類
(どうぶつ)
内容量
1セット(2個)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8233768759030
オープン
¥1,200
¥1,320(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする