曜日別特売

おえかき時計

おえかき時計 - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかき時計 - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかき時計 - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかき時計 - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかき時計 - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかき時計 - アーテック[学校教材・教育玩具]

自分で絵をかいてオリジナルの時計をつくろう!
自分で絵を描いてオリジナルの時計がつくれるキットです。表にも裏にも絵を描ける自由なデザイン性が魅力です。クレヨンやペンを使って思い思いのアートを描き、大人も子供も楽しめます。ワークショップや地域イベント、学校の授業など幅広い場面で活躍します。友達や家族との思い出作りにも最適です!使用可能画材:色鉛筆、クレヨン、油性ペン、水性ペン。【対象年齢】3歳以上【目安制作時間】15分【別途用意するもの】色鉛筆、クレヨン、油性ペン、水性ペンなど

セット内容
おえかき時計(時計×1、本体木部×1、土台木部×1、単4マンガン乾電池×1)×2
材質
ベニヤ、PP
寸法(mm)
完成:150×130×60
内容量
1セット(2個)
注意
※―
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8233733758985
オープン
¥1,560
¥1,716(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする