曜日別特売

コインが消える!?不思議な木工貯金箱

コインが消える!?不思議な木工貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]コインが消える!?不思議な木工貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]コインが消える!?不思議な木工貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]コインが消える!?不思議な木工貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]コインが消える!?不思議な木工貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]コインが消える!?不思議な木工貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]

コインが消える!?簡単・楽しい不思議な貯金箱キット!
コインを入れると消えたように見える、不思議で楽しい貯金箱が作れる工作キットです。特殊な仕組みで”コイン消失”マジックが簡単に体験できます。カラフルな背景デザイン2種類と6種類の飾りパーツ付きで、自由にデコレーションして自分だけのオリジナル貯金箱が作れます。組み立ても簡単なので、自由研究や工作イベント、贈り物にもおすすめです。【対象年齢】6歳以上【目安制作時間】45分【別途用意するもの】はさみ、木工接着剤、絵の具(着色する場合)

セット内容
コインが消える!?不思議な木工貯金箱(天板×1、前板×1、側板×2、向板×1、底板×1、プラ板×1、鏡×1、木片×3)×2
材質
板:ポプラベニヤ、木片:松、鏡:PS、プラ板:PET
寸法(mm)
100×100×101
内容量
1セット(2個)
注意
※―
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8233741658994
オープン
¥1,340
¥1,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする