曜日別特売

宇宙をとじこめよう!ギャラクシーボトル

宇宙をとじこめよう!ギャラクシーボトル - アーテック[学校教材・教育玩具]宇宙をとじこめよう!ギャラクシーボトル - アーテック[学校教材・教育玩具]宇宙をとじこめよう!ギャラクシーボトル - アーテック[学校教材・教育玩具]宇宙をとじこめよう!ギャラクシーボトル - アーテック[学校教材・教育玩具]宇宙をとじこめよう!ギャラクシーボトル - アーテック[学校教材・教育玩具]宇宙をとじこめよう!ギャラクシーボトル - アーテック[学校教材・教育玩具]宇宙をとじこめよう!ギャラクシーボトル - アーテック[学校教材・教育玩具]

キラキラの宇宙をとじこめよう!5分で完成するオリジナル宇宙ボトル!
光が反射してきらめく宇宙柄ボトルが作れる工作キットです。球体や電球型のボトルに、自分だけのギャラクシーや星雲を閉じ込められます。簡単3ステップで、水と絵の具で色水を作り、綿とキラキラ粉と一緒にボトルへ入れるだけで完成します。繰り返して層にすることで、美しい星雲柄をリアルに再現できます。材料入りで準備も簡単なので、ワークショップやイベント、自由工作におすすめです。【対象年齢】6歳以上【目安制作時間】15分【別途用意するもの】水、紙コップ2個、絵の具、わりばし

セット内容
宇宙をとじこめよう!ギャラクシーボトル(電球型ボトル×1、水のり×1、キラキラ粉(2g)×1、綿×4)×2
材質
電球型ボトル:PET・アルミニウム、水のり:PVA、キラキラ粉:PP、綿:綿
寸法(mm)
完成:Φ78×153
内容量
1セット(2個)
注意
※―
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8233740759014
オープン
¥1,600
¥1,760(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする