曜日別特売

ミニチュアスイーツづくり

ミニチュアスイーツづくり - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニチュアスイーツづくり - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニチュアスイーツづくり - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニチュアスイーツづくり - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニチュアスイーツづくり - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニチュアスイーツづくり - アーテック[学校教材・教育玩具]

キーホルダーにもなる!かわいくデコるミニチュアスイーツキット!
ドリンク型カップとカラフルなねんど、6種類のトッピングパーツがセットになったミニチュアスイーツ工作キットです。パフェやドリンクなど好きなデザインにデコレーションできます。ミニクリーム・いちご・ワッフル・キャンディバーなど豪華なトッピングも付属しています。キーホルダー付きなのでバッグやポーチに付けて持ち歩くことができます。自分だけのオリジナルスイーツを作れるので、ワークショップやクラフト教室にもおすすめです。【対象年齢】9歳以上【目安制作時間】30分【別途用意するもの】絵の具、接着剤

セット内容
ミニチュアスイーツづくり(ドリンク型カップ(ストロー付)×1、トッピングパーツいちご×2、トッピングパーツワッフル×2、トッピングパーツキャンディバー×1、トッピングパーツミニクリーム×3、ATねんど(白)×1、ボールチェーン×1)×2
材質
ドリンク型カップ(ストロー付):PET、トッピングパーツ:UPR、ATねんど(白):樹脂系中空体・水・界面活性剤・合成糊剤・繊維・調整剤・防腐剤・抗ウイルス剤
寸法(mm)
完成:40×50(ストローを含まない)
内容量
1セット(2個)
注意
※1セットで、1個の商品がつくれます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8233773958993
オープン
¥1,700
¥1,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする