曜日別特売

サークルクロック(カバーセット)

サークルクロック(カバーセット) - アーテック[学校教材・教育玩具]サークルクロック(カバーセット) - アーテック[学校教材・教育玩具]

自分で組み立てる!オリジナルデザインの手作り時計!
自分で組み立ててデザインできるサークルクロック(カバーセット)です。別売のクォーツ時計 Aセットなどを使用して、世界にひとつだけのオリジナル時計を作ることができます。数字シールや文字盤をカスタマイズすれば、個性あふれるデザインが楽しめます。シンプルなパーツ構成で組み立ても簡単なので、小さなお子さまでも安心してチャレンジできます。創造力を育む教材や、学校・家庭での工作イベント、プレゼントにもおすすめ。絵や写真、好きな素材で文字盤を彩り、発表会や日常使いにもぴったりな、体験型の時計工作キットです。

セット内容
フレーム本体×1、透明板(Φ158mm)×2、ケント紙(Φ157mm)×1、文字盤シール×1
材質
PP、カード紙、PET
寸法(mm)
組立時:Φ180×45
内容量
1個
注意
※針やムーブメントは付属しません。別売のクォーツ時計 Aセット(品番:5150 JANコード:4521718051505)などをご購入ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
823376515158
オープン
¥655
¥721(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする