片ダンボール白 200×150mm
工作や装飾に!彩色・デコレーションがしやすい白ダンボール10枚組!
表面が白色仕様の片面ダンボール10枚セットです。200×150mmの扱いやすいサイズで、工作や台紙、装飾素材、ディスプレイなど多目的に活用できます。そのまま使っても彩色しても映える発色の良さが特長で、マーカーや絵の具で自由にデコレーション可能。ほどよい厚みでハサミやカッターでも簡単にカットでき、切る・貼る・組み立てなどの加工がしやすいのが特長。図工やクラフト制作、梱包や収納材としても幅広くご利用いただけます。清潔感のある仕上がりに。たっぷり使える10枚入りで、学校の授業やご家庭での工作、大型作品から小物づくりまでさまざまな場面で活躍します。
- セット内容
- 本体×10
- 材質
- 紙
- サイズ
- 約200×150mm
- 形態
- 1個梱包:袋入り
- 内容量
- 1セット(10枚)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。その他工芸用品/素材 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:82333146 片ダンボール白 200×150mm - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82333146-260710-02.jpg)
![注文コード:82333146 片ダンボール白 200×150mm - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82333146-260710-04.jpg)
![注文コード:82333146 片ダンボール白 200×150mm - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82333146-260710-06.jpg)

![PP板 アーテック[学校教材・教育玩具] PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897616-260917-02.jpg)
![PP板 アーテック[学校教材・教育玩具] PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897948-260917-02.jpg)
![PP板 アーテック[学校教材・教育玩具] PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897580-260917-02.jpg)
![コルクコースターΦ70×2mm アーテック[学校教材・教育玩具] コルクコースターΦ70×2mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897677-260917-02.jpg)
![コルクシート アーテック[学校教材・教育玩具] コルクシート アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897546-260917-02.jpg)
![プラ板B4 0.2mm厚 アーテック[学校教材・教育玩具] プラ板B4 0.2mm厚 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897659-260917-02.jpg)
![ホワイトプラ板 A4 アーテック[学校教材・教育玩具] ホワイトプラ板 A4 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897860-260917-02.jpg)
![ポプラ 200×15×10mm アーテック[学校教材・教育玩具] ポプラ 200×15×10mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897921-260917-02.jpg)
![マグネットシート 白 (1mm) アーテック[学校教材・教育玩具] マグネットシート 白 (1mm) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897711-260917-02.jpg)
![丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具] 丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897729-260917-02.jpg)
![丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具] 丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897598-260917-02.jpg)
![丸棒B Φ30×300 アーテック[学校教材・教育玩具] 丸棒B Φ30×300 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897537-260917-02.jpg)
![偏光板 200×200mm アーテック[学校教材・教育玩具] 偏光板 200×200mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897738-260917-02.jpg)
![半透明プラ板A4 アーテック[学校教材・教育玩具] 半透明プラ板A4 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897869-260917-02.jpg)
![段ボール 550×380 B/F アーテック[学校教材・教育玩具] 段ボール 550×380 B/F アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897607-260917-02.jpg)
![段ボール 550×380 B/F アーテック[学校教材・教育玩具] 段ボール 550×380 B/F アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897878-260917-02.jpg)
![片段ボール 2色組 アーテック[学校教材・教育玩具] 片段ボール 2色組 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897492-260917-02.jpg)
![片面段ボール両面白 アーテック[学校教材・教育玩具] 片面段ボール両面白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897519-260917-02.jpg)
![片面白段ボール4切 アーテック[学校教材・教育玩具] 片面白段ボール4切 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897476-260917-02.jpg)