目玉Φ7mm(シールなし)
工作や手芸に大活躍!くるくる動く目玉パーツ!
Φ7mmサイズの動く目玉パーツ10対セットです。裏面に粘着シールがないので、ボンドや接着剤で好きな場所に貼り付けられます。工作や手芸、クラフトの装飾にぴったりです。ロボットや動物などの作品に表情や動きを加えて、楽しくデコレーションできます。シールなしタイプなので貼り方を工夫でき、個性豊かなデザインが簡単に仕上がります。10対入りで学校やご家庭の工作、手芸の材料にも便利です。
- セット内容
- 本体×20
- 材質
- PVC
- サイズ
- 1個:約Φ7mm
- 形態
- 1個梱包:袋入り
- 内容量
- 1セット(10セット)
注意
※―その他工芸用品/素材 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:82333101 目玉Φ7mm(シールなし) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82333101-260710-02.jpg)
![注文コード:82333101 目玉Φ7mm(シールなし) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82333101-260710-04.jpg)
![注文コード:82333101 目玉Φ7mm(シールなし) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82333101-260710-06.jpg)
![Sashiko Tenplate 一目刺し 刺し子テンプレート Cosmo[縫製用品] Sashiko Tenplate 一目刺し 刺し子テンプレート Cosmo[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![キャンバス画用紙 200×250mm アーテック[学校教材・教育玩具] キャンバス画用紙 200×250mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333058-260710-02.jpg)
![片ダンボール白 200×150mm アーテック[学校教材・教育玩具] 片ダンボール白 200×150mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333146-260710-02.jpg)
![片面ダンボール 50×900mm アーテック[学校教材・教育玩具] 片面ダンボール 50×900mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333137-260710-02.jpg)

![目玉Φ7mm(シールなし) アーテック[学校教材・教育玩具] 目玉Φ7mm(シールなし) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333101-260710-02.jpg)
![キラキラ粉 アーテック[学校教材・教育玩具] キラキラ粉 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82332988-260710-02.jpg)
![画用紙(中厚口)545×393mm アーテック[学校教材・教育玩具] 画用紙(中厚口)545×393mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333085-260710-06.jpg)