曜日別特売

レインボースクラッチ

レインボースクラッチ - アーテック[学校教材・教育玩具]レインボースクラッチ - アーテック[学校教材・教育玩具]レインボースクラッチ - アーテック[学校教材・教育玩具]

削るだけでカラフルアート!
竹製スクラッチペンで黒い面を削ると、色鮮やかな模様が現れるスクラッチアートです。細い線や細かい絵も表現できるので、アート作品や作品展、図工の時間にもぴったりです。付属の竹製ペンでなぞるだけで、オリジナルのカラフルな作品が作れるので、子どもから大人まで気軽に楽しめます。出来上がった作品はインテリアや展示にもおすすめです。

セット内容
レインボースクラッチボード(210×297mm)×1、スクラッチペン×1
材質
紙、竹
サイズ
レインボースクラッチボード:約210×297×1mm
形態
1個梱包:袋入り
内容量
1個
注意
※黒い部分は、強い摩擦や、粘着テープなどでもはがれてしまうため、注意して作業してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8233307612453
オープン
255
281(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする