片面ダンボール(白)90×150mm
工作や装飾に!彩色・デコレーションがしやすい白ダンボール10枚組!
90×150mmのコンパクトサイズの白色片面ダンボール10枚セットです。表面の凹凸感を活かせるので、デザイン性の高いミニ工作や立体パーツ作り、デコレーション材料として幅広く活用できます。切る・貼る・描くなどの加工も簡単で、作品に立体的な演出を加えられます。たっぷり使える10枚入りで、学校の授業やご家庭での工作、大型作品から小物づくりまでさまざまな場面で活躍します。
- セット内容
- 本体×10
- 材質
- 紙
- サイズ
- 約90×150mm
- 形態
- 1個梱包:袋入り
- 内容量
- 1セット(10枚)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。その他工芸用品/素材 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:82333031 片面ダンボール(白)90×150mm - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82333031-260710-02.jpg)
![注文コード:82333031 片面ダンボール(白)90×150mm - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82333031-260710-04.jpg)
![注文コード:82333031 片面ダンボール(白)90×150mm - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82333031-260710-06.jpg)

![PP板 アーテック[学校教材・教育玩具] PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897616-260917-02.jpg)
![PP板 アーテック[学校教材・教育玩具] PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897948-260917-02.jpg)
![PP板 アーテック[学校教材・教育玩具] PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897580-260917-02.jpg)
![コルクコースターΦ70×2mm アーテック[学校教材・教育玩具] コルクコースターΦ70×2mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897677-260917-02.jpg)
![コルクシート アーテック[学校教材・教育玩具] コルクシート アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897546-260917-02.jpg)
![プラ板B4 0.2mm厚 アーテック[学校教材・教育玩具] プラ板B4 0.2mm厚 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897659-260917-02.jpg)
![ホワイトプラ板 A4 アーテック[学校教材・教育玩具] ホワイトプラ板 A4 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897860-260917-02.jpg)
![ポプラ 200×15×10mm アーテック[学校教材・教育玩具] ポプラ 200×15×10mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897921-260917-02.jpg)
![マグネットシート 白 (1mm) アーテック[学校教材・教育玩具] マグネットシート 白 (1mm) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897711-260917-02.jpg)
![丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具] 丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897729-260917-02.jpg)
![丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具] 丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897598-260917-02.jpg)
![丸棒B Φ30×300 アーテック[学校教材・教育玩具] 丸棒B Φ30×300 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897537-260917-02.jpg)
![偏光板 200×200mm アーテック[学校教材・教育玩具] 偏光板 200×200mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897738-260917-02.jpg)
![半透明プラ板A4 アーテック[学校教材・教育玩具] 半透明プラ板A4 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897869-260917-02.jpg)
![段ボール 550×380 B/F アーテック[学校教材・教育玩具] 段ボール 550×380 B/F アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897607-260917-02.jpg)
![段ボール 550×380 B/F アーテック[学校教材・教育玩具] 段ボール 550×380 B/F アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897878-260917-02.jpg)
![片段ボール 2色組 アーテック[学校教材・教育玩具] 片段ボール 2色組 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897492-260917-02.jpg)
![片面段ボール両面白 アーテック[学校教材・教育玩具] 片面段ボール両面白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897519-260917-02.jpg)
![片面白段ボール4切 アーテック[学校教材・教育玩具] 片面白段ボール4切 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897476-260917-02.jpg)